Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spanlager met verlengde binnenring Vlakke buitenring Klemschroef bevestiging ER39

  • ERIKS:24021173
  • Fabrikant:087796055292
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 164,03/ stukexcl. btw

€ 198,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
ER
Asdiameter
2.7/16 in
Buitendiameter
110 mm
Breedte
65.09 mm
Breedte buitenring
31.75 mm
Dynamisch draaggetal
13.1 kN
Statisch draaggetal
8.08 kN
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Vlakke buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging