€ 113,14/ stukexcl. btw
€ 136,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | ER |
Asdiameter | 2.3/16 in |
Buitendiameter | 100 mm |
Breedte | 55.56 mm |
Breedte buitenring | 30.16 mm |
Dynamisch draaggetal | 10.8 kN |
Statisch draaggetal | 6.57 kN |
Met afdichting | Ja |
Uitvoering | Vlakke buitenring |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |