€ 92,97/ stukexcl. btw
€ 112,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | ER |
Asdiameter | 1.15/16 in |
Buitendiameter | 90 mm |
Breedte | 51.587 mm |
Breedte buitenring | 28.517 mm |
Dynamisch draaggetal | 8.74 kN |
Statisch draaggetal | 5.21 kN |
Met afdichting | Ja |
Gewicht | 0.834 kg |
Uitvoering | Vlakke buitenring |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |