Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spanlager met verlengde binnenring Vlakke buitenring Klemschroef bevestiging ER28

  • ERIKS:24021169
  • Fabrikant:087796054677
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 80,01/ stukexcl. btw

€ 96,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
ER
Asdiameter
1.11/16 in
Buitendiameter
85 mm
Breedte
50.368 mm
Breedte buitenring
27.724 mm
Dynamisch draaggetal
8.16 kN
Statisch draaggetal
4.6 kN
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Vlakke buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging