Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spanlager met verlengde binnenring Vlakke buitenring Klemschroef bevestiging ER27

  • ERIKS:24021168
  • Fabrikant:087796054660
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 80,01/ stukexcl. btw

€ 96,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
ER
Asdiameter
1.1/2 in
Buitendiameter
80 mm
Breedte
49.225 mm
Breedte buitenring
27.722 mm
Dynamisch draaggetal
8.13 kN
Statisch draaggetal
4.46 kN
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Vlakke buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging