€ 71,66/ stukexcl. btw
€ 86,71incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | ER |
Asdiameter | 1.3/8 in |
Buitendiameter | 72 mm |
Breedte | 45.415 mm |
Breedte buitenring | 23.754 mm |
Dynamisch draaggetal | 6.4 kN |
Statisch draaggetal | 3.44 kN |
Met afdichting | Ja |
Uitvoering | Vlakke buitenring |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |