Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spanlager met verlengde binnenring Vlakke buitenring Klemschroef bevestiging ER23

  • ERIKS:24212134
  • Fabrikant:087796054639
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 63,35/ stukexcl. btw

€ 76,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
ER
Asdiameter
1 in
Buitendiameter
52 mm
Breedte
34.841 mm
Breedte buitenring
18.992 mm
Dynamisch draaggetal
3.49 kN
Statisch draaggetal
1.76 kN
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Vlakke buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging