€ 63,35/ stukexcl. btw
€ 76,65incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | ER |
Asdiameter | 15/16 in |
Buitendiameter | 52 mm |
Breedte | 34.841 mm |
Breedte buitenring | 18.992 mm |
Dynamisch draaggetal | 3.49 kN |
Statisch draaggetal | 1.76 kN |
Met afdichting | Ja |
Uitvoering | Vlakke buitenring |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |