Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spanlager met verlengde binnenring Vlakke buitenring Klemschroef bevestiging ER20

  • ERIKS:24207522
  • Fabrikant:087796054622
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 63,35/ stukexcl. btw

€ 76,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
ER
Asdiameter
1/2 in
Buitendiameter
47 mm
Breedte
30.963 mm
Breedte buitenring
15.817 mm
Dynamisch draaggetal
3.19 kN
Statisch draaggetal
1.48 kN
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Vlakke buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging