Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spanlager met verlengde binnenring Vlakke buitenring Klemschroef bevestiging ER19

  • ERIKS:24021163
  • Fabrikant:087796054615
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 52,40/ stukexcl. btw

€ 63,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
ER
Asdiameter
2.3/16 in
Buitendiameter
100 mm
Breedte
55.56 mm
Breedte buitenring
30.16 mm
Dynamisch draaggetal
10.8 kN
Statisch draaggetal
6.57 kN
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Vlakke buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging