€ 52,40/ stukexcl. btw
€ 63,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | ER |
Asdiameter | 1.1/8 in |
Buitendiameter | 62 mm |
Breedte | 39.116 mm |
Breedte buitenring | 22.167 mm |
Dynamisch draaggetal | 4.85 kN |
Statisch draaggetal | 2.53 kN |
Met afdichting | Ja |
Uitvoering | Vlakke buitenring |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |