€ 42,80/ stukexcl. btw
€ 51,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | ER |
Asdiameter | 3/4 in |
Buitendiameter | 47 mm |
Breedte | 30.963 mm |
Breedte buitenring | 15.817 mm |
Dynamisch draaggetal | 3.19 kN |
Statisch draaggetal | 1.48 kN |
Met afdichting | Ja |
Uitvoering | Vlakke buitenring |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |