Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spanlager met verlengde binnenring Vlakke buitenring Klemschroef bevestiging ER12

  • ERIKS:12086080
  • Fabrikant:087796054486
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 41,36/ stukexcl. btw

€ 50,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
ER
Asdiameter
3/4 in
Buitendiameter
47 mm
Breedte
30.963 mm
Breedte buitenring
15.817 mm
Dynamisch draaggetal
3.19 kN
Statisch draaggetal
1.48 kN
Met afdichting
Ja
Gewicht
0.141 kg
Uitvoering
Vlakke buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging