Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spanlager met verlengde binnenring Vlakke buitenring Klemschroef bevestiging ER10

  • ERIKS:24021157
  • Fabrikant:087796054370
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 47,09/ stukexcl. btw

€ 56,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
ER
Asdiameter
1.7/16 in
Buitendiameter
72 mm
Breedte
45.415 mm
Breedte buitenring
23.754 mm
Dynamisch draaggetal
6.4 kN
Statisch draaggetal
3.44 kN
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Vlakke buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging