Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spanlager met verlengde binnenring Vlakke buitenring Excentrische klemring bevestiging RAL103NPPB + COL

  • ERIKS:24021393
  • Fabrikant:087796100008
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 223,80/ stukexcl. btw

€ 270,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
RAL..NPP
Asdiameter
1.3/16 in
Buitendiameter
55 mm
Breedte
26.2 mm
Breedte buitenring
13 mm
Dynamisch draaggetal
14.6 kN
Statisch draaggetal
6.95 kN
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Vlakke buitenring
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging