Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spanlager met verlengde binnenring Vlakke buitenring Excentrische klemring bevestiging RAL100NPPB + COL

  • ERIKS:24021392
  • Fabrikant:087796053267
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 65,96/ stukexcl. btw

€ 79,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
RAL..NPP
Asdiameter
1 in
Buitendiameter
47 mm
Breedte
25.4 mm
Breedte buitenring
12 mm
Dynamisch draaggetal
11 kN
Statisch draaggetal
4.9 kN
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Vlakke buitenring
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging