€ 59,16/ stukexcl. btw
€ 71,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | RAL..NPP |
Asdiameter | 3/4 in |
Buitendiameter | 42 mm |
Breedte | 24.6 mm |
Breedte buitenring | 12 mm |
Dynamisch draaggetal | 10.4 kN |
Statisch draaggetal | 4.4 kN |
Met afdichting | Ja |
Uitvoering | Vlakke buitenring |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |