€ 37,61/ stukexcl. btw
€ 45,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | RAE-RR |
Asdiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 72 mm |
Breedte buitenring | 19 mm |
Dynamisch draaggetal | 28.5 kN |
Statisch draaggetal | 15.1 kN |
Met afdichting | Ja |
Uitvoering | Vlakke buitenring |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |