Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spanlager met verlengde binnenring Vlakke buitenring Excentrische klemring bevestiging GN112KRR + COL

  • ERIKS:13163424
  • Fabrikant:087796101135
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 398,11/ stukexcl. btw

€ 481,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
GN..KRR
Asdiameter
1.3/4 in
Buitendiameter
100 mm
Breedte buitenring
27 mm
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Vlakke buitenring
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging