Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spanlager met verlengde binnenring Vlakke buitenring Excentrische klemring bevestiging G1111KRR + COL

  • ERIKS:24021213
  • Fabrikant:087796055643
Image 1
Opslaan in lijst

€ 176,27/ stukexcl. btw

€ 213,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
G..KRR
Asdiameter
1.11/16 in
Buitendiameter
85 mm
Breedte buitenring
22 mm
Dynamisch draaggetal
36.3 kN
Statisch draaggetal
20.5 kN
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Vlakke buitenring
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging