Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spanlager met verlengde binnenring Vlakke buitenring Excentrische klemring bevestiging G1102KRR + COL

  • ERIKS:24021192
  • Fabrikant:087796054868
Image 1
Opslaan in lijst

€ 113,88/ stukexcl. btw

€ 137,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
G..KRR
Asdiameter
1.1/8 in
Buitendiameter
62 mm
Breedte buitenring
18 mm
Dynamisch draaggetal
21.8 kN
Statisch draaggetal
11.1 kN
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Vlakke buitenring
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging