Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spanlager met verlengde binnenring Vlakke buitenring Excentrische klemring bevestiging G1012KRR + COL

  • ERIKS:24021183
  • Fabrikant:087796054455
Image 1
Opslaan in lijst

€ 90,34/ stukexcl. btw

€ 109,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
G..KRR
Asdiameter
3/4 in
Buitendiameter
47 mm
Breedte buitenring
14 mm
Dynamisch draaggetal
14.3 kN
Statisch draaggetal
6.2 kN
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Vlakke buitenring
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging