€ 543,35/ stukexcl. btw
€ 657,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Asdiameter | 2.15/16 in |
Buitendiameter | 130 mm |
Breedte buitenring | 25 mm |
Dynamisch draaggetal | 69.5 kN |
Statisch draaggetal | 43.6 kN |
Met afdichting | Ja |
Uitvoering | Vlakke buitenring |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |