Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spanlager met verlengde binnenring Vlakke buitenring Excentrische klemring bevestiging 1207KRR + COL

  • ERIKS:24021151
  • Fabrikant:087796056077
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 264,47/ stukexcl. btw

€ 320,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Asdiameter
2.7/16 in
Buitendiameter
110 mm
Breedte buitenring
22 mm
Dynamisch draaggetal
58.5 kN
Statisch draaggetal
25.6 kN
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Vlakke buitenring
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging