Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spanlager met verlengde binnenring Vlakke buitenring Excentrische klemring bevestiging 1203KRR + COL

  • ERIKS:24021149
  • Fabrikant:087796055964
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 198,45/ stukexcl. btw

€ 240,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Asdiameter
2.3/16 in
Buitendiameter
100 mm
Breedte buitenring
21 mm
Dynamisch draaggetal
48 kN
Statisch draaggetal
28.5 kN
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Vlakke buitenring
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging