€ 163,83/ stukexcl. btw
€ 198,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Asdiameter | 1.7/8 in |
Buitendiameter | 90 mm |
Breedte buitenring | 20 mm |
Dynamisch draaggetal | 39 kN |
Statisch draaggetal | 22.7 kN |
Met afdichting | Ja |
Uitvoering | Vlakke buitenring |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |