Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spanlager met verlengde binnenring Vlakke buitenring Excentrische klemring bevestiging 1112KRR + COL

  • ERIKS:23786038
  • Fabrikant:087796055698
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 165,13/ stukexcl. btw

€ 199,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Asdiameter
1.3/4 in
Buitendiameter
85 mm
Breedte buitenring
19 mm
Dynamisch draaggetal
36 kN
Statisch draaggetal
20 kN
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Vlakke buitenring
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging