Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spanlager met verlengde binnenring Vlakke buitenring Excentrische klemring bevestiging 1111KR + COL

  • ERIKS:13163501
  • Fabrikant:087796055605
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 166,03/ stukexcl. btw

€ 200,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Asdiameter
1.11/16 in
Buitendiameter
85 mm
Breedte buitenring
19 mm
Dynamisch draaggetal
36 kN
Statisch draaggetal
20 kN
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Vlakke buitenring
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging