Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spanlager met verlengde binnenring Vlakke buitenring Excentrische klemring bevestiging 1108KRR + COL

  • ERIKS:24021139
  • Fabrikant:087796055469
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 115,11/ stukexcl. btw

€ 139,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Asdiameter
1.1/2 in
Buitendiameter
80 mm
Breedte buitenring
18 mm
Dynamisch draaggetal
36 kN
Statisch draaggetal
19.6 kN
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Vlakke buitenring
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging