€ 155,32/ stukexcl. btw
€ 187,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Asdiameter | 1.1/2 in |
Buitendiameter | 80 mm |
Breedte buitenring | 18 mm |
Dynamisch draaggetal | 36 kN |
Statisch draaggetal | 19.6 kN |
Met afdichting | Ja |
Uitvoering | Vlakke buitenring |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |