Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spanlager met verlengde binnenring Vlakke buitenring Excentrische klemring bevestiging 1107KR + COL

  • ERIKS:24021135
  • Fabrikant:087796055339
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 136,29/ stukexcl. btw

€ 164,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Asdiameter
1.7/16 in
Buitendiameter
72 mm
Breedte buitenring
17 mm
Dynamisch draaggetal
28.5 kN
Statisch draaggetal
15.1 kN
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Vlakke buitenring
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging