€ 108,99/ stukexcl. btw
€ 131,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Asdiameter | 1.1/4 in |
Buitendiameter | 62 mm |
Breedte buitenring | 16 mm |
Dynamisch draaggetal | 21.2 kN |
Statisch draaggetal | 11.1 kN |
Met afdichting | Ja |
Uitvoering | Vlakke buitenring |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |