Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spanlager met verlengde binnenring Vlakke buitenring Excentrische klemring bevestiging 1102KRR + COL

  • ERIKS:24021119
  • Fabrikant:087796054837
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 108,99/ stukexcl. btw

€ 131,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Asdiameter
1.1/8 in
Buitendiameter
62 mm
Breedte buitenring
16 mm
Dynamisch draaggetal
21.2 kN
Statisch draaggetal
11.1 kN
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Vlakke buitenring
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging