Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spanlager met verlengde binnenring Vlakke buitenring Excentrische klemring bevestiging 1100KR + COL

  • ERIKS:13163510
  • Fabrikant:087796054714
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 97,00/ stukexcl. btw

€ 117,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Asdiameter
1 in
Buitendiameter
52 mm
Breedte buitenring
15 mm
Dynamisch draaggetal
15.8 kN
Statisch draaggetal
7.7 kN
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Vlakke buitenring
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging