€ 90,86/ stukexcl. btw
€ 109,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Asdiameter | 1.15/16 in |
Buitendiameter | 52 mm |
Breedte buitenring | 15 mm |
Dynamisch draaggetal | 15.8 kN |
Statisch draaggetal | 7.7 kN |
Met afdichting | Ja |
Uitvoering | Vlakke buitenring |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |