Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spanlager met verlengde binnenring Vlakke buitenring Excentrische klemring bevestiging 1012KRR + COL

  • ERIKS:24021112
  • Fabrikant:087796054424
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 73,59/ stukexcl. btw

€ 89,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Asdiameter
3/4 in
Buitendiameter
47 mm
Breedte buitenring
14 mm
Dynamisch draaggetal
14.3 kN
Statisch draaggetal
6.2 kN
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Vlakke buitenring
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging