Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spanlager met verlengde binnenring Vlakke buitenring Excentrische klemring bevestiging 1010KRR + COL

  • ERIKS:24021108
  • Fabrikant:087796054325
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 79,12/ stukexcl. btw

€ 95,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Asdiameter
5/8 in
Buitendiameter
40 mm
Breedte buitenring
12 mm
Dynamisch draaggetal
10.7 kN
Statisch draaggetal
4.7 kN
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Vlakke buitenring
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging