Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spanlager met verlengde binnenring Bolvormige buitenring Klemschroef bevestiging YA100RRB

  • ERIKS:13163205
  • Fabrikant:087796053304
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 30,06/ stukexcl. btw

€ 36,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
YA..RRB
Asdiameter
1 in
Buitendiameter
52 mm
Breedte
28.2 mm
Breedte buitenring
15 mm
Dynamisch draaggetal
15.5 kN
Statisch draaggetal
7.8 kN
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging