Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spanlager met verlengde binnenring Bolvormige buitenring Klemschroef bevestiging YA010RRB

  • ERIKS:13163210
  • Fabrikant:087796098770
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 30,57/ stukexcl. btw

€ 36,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
YA..RRB
Asdiameter
5/8 in
Buitendiameter
40 mm
Breedte
23.8 mm
Breedte buitenring
13 mm
Dynamisch draaggetal
10.7 kN
Statisch draaggetal
4.7 kN
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging