€ 366,41/ stukexcl. btw
€ 443,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | GYM..KRRB |
Asdiameter | 3 in |
Buitendiameter | 140 mm |
Breedte | 77.8 mm |
Breedte buitenring | 29 mm |
Dynamisch draaggetal | 80.2 kN |
Statisch draaggetal | 53.4 kN |
Met afdichting | Ja |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |