Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spanlager met verlengde binnenring Bolvormige buitenring Klemschroef bevestiging GYM1215KRRB

  • ERIKS:24021314
  • Fabrikant:087796189706
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 366,41/ stukexcl. btw

€ 443,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
GYM..KRRB
Asdiameter
2.15/16 in
Buitendiameter
140 mm
Breedte
77.8 mm
Breedte buitenring
29 mm
Dynamisch draaggetal
80.2 kN
Statisch draaggetal
53.4 kN
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging