Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spanlager met verlengde binnenring Bolvormige buitenring Klemschroef bevestiging GYM1207KRRB

  • ERIKS:24021312
  • Fabrikant:087796189638
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 240,30/ stukexcl. btw

€ 290,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
GYM..KRRB
Asdiameter
2.7/16 in
Buitendiameter
125 mm
Breedte
69.85 mm
Breedte buitenring
28 mm
Dynamisch draaggetal
69.5 kN
Statisch draaggetal
43 kN
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging