€ 153,88/ stukexcl. btw
€ 186,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | GYM..KRRB |
Asdiameter | 1.15/16 in |
Buitendiameter | 100 mm |
Breedte | 55.55 mm |
Breedte buitenring | 24 mm |
Dynamisch draaggetal | 48.1 kN |
Statisch draaggetal | 28.5 kN |
Met afdichting | Ja |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |