Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spanlager met verlengde binnenring Bolvormige buitenring Klemschroef bevestiging GYM1111KRRB

  • ERIKS:13163356
  • Fabrikant:087796315433
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 232,25/ stukexcl. btw

€ 281,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
GYM..KRRB
Asdiameter
1.11/16 in
Buitendiameter
90 mm
Breedte
51.59 mm
Breedte buitenring
22 mm
Dynamisch draaggetal
39.2 kN
Statisch draaggetal
22.7 kN
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging