€ 93,07/ stukexcl. btw
€ 112,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | GYM..KRRB |
Asdiameter | 1.7/16 in |
Buitendiameter | 80 mm |
Breedte | 49.22 mm |
Breedte buitenring | 21 mm |
Dynamisch draaggetal | 36.3 kN |
Statisch draaggetal | 19.6 kN |
Met afdichting | Ja |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |