Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spanlager met verlengde binnenring Bolvormige buitenring Klemschroef bevestiging GYE75KRRB

  • ERIKS:24020911
  • Fabrikant:087796170049
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 173,67/ stukexcl. btw

€ 210,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
GY..KRRB
Asdiameter
75 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
77.8 mm
Breedte buitenring
29 mm
Dynamisch draaggetal
69.5 kN
Statisch draaggetal
43.6 kN
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging