Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spanlager met verlengde binnenring Bolvormige buitenring Klemschroef bevestiging GYE60KRRB

  • ERIKS:24020909
  • Fabrikant:087796170025
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 90,17/ stukexcl. btw

€ 109,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
GY..KRRB
Asdiameter
60 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
65.07 mm
Breedte buitenring
27 mm
Dynamisch draaggetal
58.5 kN
Statisch draaggetal
35.6 kN
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging