Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spanlager met verlengde binnenring Bolvormige buitenring Klemschroef bevestiging GYE55KRRB

  • ERIKS:24020908
  • Fabrikant:087796169401
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 69,35/ stukexcl. btw

€ 83,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
GY..KRRB
Asdiameter
55 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
55.55 mm
Breedte buitenring
24 mm
Dynamisch draaggetal
48 kN
Statisch draaggetal
28.5 kN
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging