Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spanlager met verlengde binnenring Bolvormige buitenring Klemschroef bevestiging GYE50KRRB SGT

  • ERIKS:13163357
  • Fabrikant:087796265202
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 52,55/ stukexcl. btw

€ 63,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
GY..KRRB
Asdiameter
50 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
51.59 mm
Breedte buitenring
22 mm
Dynamisch draaggetal
39 kN
Statisch draaggetal
22.7 kN
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging