€ 46,36/ stukexcl. btw
€ 56,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | GY..KRRB |
Asdiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 85 mm |
Breedte | 50.37 mm |
Breedte buitenring | 22 mm |
Dynamisch draaggetal | 36 kN |
Statisch draaggetal | 20 kN |
Met afdichting | Ja |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |